Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01120.270.0200 Hex Nut M27 x 2 Class 8 Steel Plain, 5PK | AH7RZH 38CJ17

GRAINGER M01120.270.0200 Piuliță hexagonală M27 x 2 Clasa 8 oțel simplu, 5 buc

În stoc
Articol: AH7RZH Model: M01120.270.0200Ref. cruce: 38CJ17 / 176F25
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
€18.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM27-2
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8
Înălţime22mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime41mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)9.4

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01120.270.0200 Piuliță hexagonală M27 x 2 Clasa 8 oțel simplu, 5 buc
€18.77 /ambalaj