Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01120.560.0200 Hex Nut M56 x 2 Grade Class 8 Steel Plain | AH7TAH 38CJ40

GRAINGER M01120.560.0200 Piuliță hexagonală M56 x 2 Clasa 8 Oțel simplu

În stoc
Element: AH7TAH Model: M01120.560.0200Ref. cruce: 38CJ40 / 176F48

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€174.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM56-2
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8
Înălţime45mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime85mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.359
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01120.560.0200 Piuliță hexagonală M56 x 2 Clasa 8 Oțel simplu
€174.02 /unitate