Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01560.200.0001 Piuliță hexagonală M20 x 2.50 Clasa 8 Oțel galvanizat, 10PK | AH7TBU 38CR99

GRAINGER M01560.200.0001 Piuliță hexagonală M20 x 2.50 Clasa 8 oțel galvanizat, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7TBU Model: M01560.200.0001Crucea Ref: 38CR99
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
€19.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateClasa de 8
Înălţime16mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5656
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01560.200.0001 Piuliță hexagonală M20 x 2.50 Clasa 8 oțel galvanizat, 10 buc.
€19.65 /ambalaj