GRAINGER M04210.160.0065 Surub structural din otel carbon M16 x 2 X 65Mm, 50PK | AH7TFG 38CV37

GRAINGER M04210.160.0065 șurub structural din oțel carbon M16 x 2 x 65 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AH7TFG Model: M04210.160.0065Crucea Ref: 38CV37

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€521.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate10.9
Cap Dia.27mm
Inaltimea capului10mm
MaterialOtel carbon
Lungime totală65mm
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului28mm
Dimensiune de filetM16 X 2
Tip filetParțial filetat
TipPutere mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1928
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M04210.160.0065 șurub structural din oțel carbon M16 x 2 x 65 mm, 50 buc.
€521.38 /ambalaj