GRAINGER M04210.200.0120 Structural Bolt Carbon Steel M20 x 2.5, 120mm Length, 25PK | AH7TGF 38CV59

GRAINGER M04210.200.0120 Șurub structural din oțel carbon M20 x 2.5, 120 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AH7TGF Model: M04210.200.0120Crucea Ref: 38CV59

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€419.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate10.9
Cap Dia.32mm
Inaltimea capului13mm
MaterialOtel carbon
Lungime totală120mm
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului33mm
Dimensiune de filetM20 X 2.5
Tip filetParțial filetat
TipPutere mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.7057
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M04210.200.0120 Șurub structural din oțel carbon M20 x 2.5, 120 mm lungime, 25 buc.
€419.00 /ambalaj