Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.025.0014 Șurub cu cap cilindru oțel M2.5-0.45X14Mm, 100PK | AH7THX 38CV97

GRAINGER M07000.025.0014 Șurub cu cap tubular din oțel M2.5-0.45X14Mm, 100PK

În stoc
Articol: AH7THX Model: M07000.025.0014Crucea Ref: 38CV97
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
€27.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM2.5-0.45
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.4.5mm
Inaltimea capului2.5mm
Tip capCilindric
Lungime14 "
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M2.5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului14mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0634
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.025.0014 Șurub cu cap tubular din oțel M2.5-0.45X14Mm, 100PK
€27.41 /ambalaj