Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07040.080.0035 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M8 x 1.25, 35mm Length, 100PK | AH7TRP 38CX76

GRAINGER M07040.080.0035 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M8 x 1.25, 35 mm lungime, 100 uc.

În stoc
Element: AH7TRP Model: M07040.080.0035Ref. cruce: 38CX76 / 164H45
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
€155.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8-1
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capCilindric
Lungime35mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7856
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07040.080.0035 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M8 x 1.25, 35 mm lungime, 100 uc.
€155.50 /ambalaj