Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07111.160.0045 Shoulder Screw Steel M12 16Mm X 45Mm, 5PK | AH7TZK 38CZ37

GRAINGER M07111.160.0045 Șurub cu umăr din oțel M12 16Mm X 45Mm, 5PK

În stoc
Articol: AH7TZK Model: M07111.160.0045Crucea Ref: 38CZ37
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
€63.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.24.33mm
Inaltimea capului11mm
Stilul șefuluiStandard
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Șurub Cap Dia.24.33mm
Înălțimea capului șurubului11mm
Umăr Dia.16mm
Lungimea umărului45mm
Toleranță la umăr+0.25
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Lungimea filetului18mm
Dimensiune de filetM12
TipCap de soclu hexagonal F9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5904
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07111.160.0045 Șurub cu umăr din oțel M12 16Mm X 45Mm, 5PK
€63.62 /ambalaj