Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07111.160.0100 Șurub de umăr M12X1.75X100Mm, 2PK | AH3EQQ 31KG17

GRAINGER M07111.160.0100 Șurub cu umăr M12X1.75X100mm, 2 buc.

În stoc
Element: AH3EQQ Model: M07111.160.0100Ref. cruce: 31KG17 / 163U80
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
€40.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.24.33mm
Inaltimea capului11mm
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Șurub Cap Dia.24.33mm
Forța de forfecare84000
Umăr Dia.16mm
Lungimea umărului100mm
Toleranță la umăr+ 0.25mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului18mm
Dimensiune de filetM12 X 1.75
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4086
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07111.160.0100 Șurub cu umăr M12X1.75X100mm, 2 buc.
€40.20 /ambalaj