Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07111.200.0090 Shoulder Screw Metric Alloy Steel M16 X 2Mm, 2PK | AG2KLT 31KG37

GRAINGER M07111.200.0090 Șurub cu umăr din oțel aliat metric M16 X 2Mm, 2 buc.

În stoc
Articol: AG2KLT Model: M07111.200.0090Ref. cruce: 31KG37 / 163V01
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
€93.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.30.33mm
Inaltimea capului14mm
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Șurub Cap Dia.30.33mm
Forța de forfecare84000 psi
Umăr Dia.20mm
Lungimea umărului90mm
Toleranță la umăr+ 0.25mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filetM16 X 2
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6345
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07111.200.0090 Șurub cu umăr din oțel aliat metric M16 X 2Mm, 2 buc.
€93.01 /ambalaj