Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07160.050.0040 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 Oțel M5 x 0.80, 40 mm lungime, 100PK | AH7ULZ 38DD04

GRAINGER M07160.050.0040 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 oțel M5 x 0.80, 40 mm lungime, 100 uc.

În stoc
Element: AH7ULZ Model: M07160.050.0040Ref încrucișat: 38DD04 / 164M56
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
€19.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului5mm
Tip capCilindric
Lungime40mm
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7034
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07160.050.0040 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 oțel M5 x 0.80, 40 mm lungime, 100 uc.
€19.71 /ambalaj