Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07160.100.0130 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M10 x 1.50X130Mm, 25PK | AH7UQG 38DD80

GRAINGER M07160.100.0130 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 Oțel M10 x 1.50X130Mm, 25PK

În stoc
Articol: AH7UQG Model: M07160.100.0130Crucea Ref: 38DD80
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
€59.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului10mm
Tip capCilindric
Lungime130mm
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului40mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2347
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07160.100.0130 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 Oțel M10 x 1.50X130Mm, 25PK
€59.16 /ambalaj