Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07160.120.0140 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 Oțel M12 x 1.75X140Mm, 25PK | AH7URG 38DE04

GRAINGER M07160.120.0140 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 Oțel M12 x 1.75X140Mm, 25PK

În stoc
Articol: AH7URG Model: M07160.120.0140Ref. cruce: 38DE04 / 164N56

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€93.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capCilindric
Lungime140mm
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3232
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07160.120.0140 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 Oțel M12 x 1.75X140Mm, 25PK
€93.68 /ambalaj