Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07400.060.0100 Socket Head Cap Screw Flat Steel M6 x 1.00X100Mm, 100PK | AH7UVT 38DE83

GRAINGER M07400.060.0100 Șurub cu cap tubular din oțel plat M6 x 1.00X100 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AH7UVT Model: M07400.060.0100Crucea Ref: 38DE83
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
€84.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Cap Dia.13.44mm
Inaltimea capului3.72mm
Tip capPlat
Lungime100ft
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07400.060.0100 Șurub cu cap tubular din oțel plat M6 x 1.00X100 mm, 100 buc.
€84.58 /ambalaj