Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07470.040.0040 Socket Head Cap Screw Flat Steel M4 x 0.70, 40mm Length, 100PK | AH7UYT 38DF53

GRAINGER M07470.040.0040 Șurub cu cap tubular din oțel plat M4 x 0.70, lungime 40 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AH7UYT Model: M07470.040.0040Crucea Ref: 38DF53

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€17.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității2.50mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.8.96mm
Inaltimea capului2.48mm
Tip capPlat
Lungime40mm
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07470.040.0040 Șurub cu cap tubular din oțel plat M4 x 0.70, lungime 40 mm, 100 buc.
€17.42 /ambalaj