Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07470.080.0050 Șurub cu cap tubular din oțel plat M8 x 1.25, lungime 50 mm, 100 buc | AH7VAG 38DF89

GRAINGER M07470.080.0050 Șurub cu cap tubular din oțel plat M8 x 1.25, lungime 50 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AH7VAG Model: M07470.080.0050Ref. cruce: 38DF89 / 164R41
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
€105.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.17.92mm
Inaltimea capului4.96mm
Tip capPlat
Lungime50ft
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului45mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.885
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07470.080.0050 Șurub cu cap tubular din oțel plat M8 x 1.25, lungime 50 mm, 100 buc.
€105.16 /ambalaj