Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07800.030.0005 Set Screw Steel M3 X 0.50Mm Cone 5Mm, 100PK | AG2HTZ 31JV56

GRAINGER M07800.030.0005 Șurub de fixare din oțel M3 X 0.50Mm Con 5Mm, 100PK

În stoc
Articol: AG2HTZ Model: M07800.030.0005Crucea Ref: 31JV56

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€34.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității1.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală5mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCon
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM3 X 0.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0189
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07800.030.0005 Șurub de fixare din oțel M3 X 0.50Mm Con 5Mm, 100PK
€34.57 /ambalaj