Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07800.040.0016 Șurub de fixare din oțel M4 X 0.70Mm Con 16Mm, 100PK | AG2HUL 31JV67

GRAINGER M07800.040.0016 Șurub de fixare din oțel M4 X 0.70Mm Con 16Mm, 100PK

În stoc
Element: AG2HUL Model: M07800.040.0016Crucea Ref: 31JV67
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
€30.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală16mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCon
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07800.040.0016 Șurub de fixare din oțel M4 X 0.70Mm Con 16Mm, 100PK
€30.03 /ambalaj