Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07810.120.0012 Set Screw M12 X 1.75Mm 12Mm Length, 50PK | AH3EWL 31KK10

GRAINGER M07810.120.0012 Șurub de fixare M12 X 1.75 mm 12 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3EWL Model: M07810.120.0012Crucea Ref: 31KK10

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€47.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Echivalent zecimal0.078 "
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală12mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM12 X 1.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07810.120.0012 Șurub de fixare M12 X 1.75 mm 12 mm lungime, 50 buc.
€47.93 /ambalaj