Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07840.160.0100 Set Screw Steel M16 X 2.00Mm Cup 100Mm, 10PK | AG2JBR 31JX44

GRAINGER M07840.160.0100 Șurub de fixare din oțel M16 X 2.00 mm cupă 100 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2JBR Model: M07840.160.0100Crucea Ref: 31JX44

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€156.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală100mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM16 X 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9662
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07840.160.0100 Șurub de fixare din oțel M16 X 2.00 mm cupă 100 mm, 10 buc.
€156.92 /ambalaj