Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07860.080.0020 Șurub de fixare Oțel aliat M8 X 1.25Mm Plat 20Mm, 100PK | AG2JHJ 31JY82

GRAINGER M07860.080.0020 Șurub de fixare din oțel aliat M8 X 1.25 mm plat 20 mm, 100 buc.

În stoc
Post: AG2JHJ Model: M07860.080.0020Crucea Ref: 31JY82

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€77.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală20mm
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5558
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07860.080.0020 Șurub de fixare din oțel aliat M8 X 1.25 mm plat 20 mm, 100 buc.
€77.85 /ambalaj