Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11380.100.0125 Hex Nut M10 x 1.25 Class 4 Steel Zinc Plated, 100PK | AH7VDP 38DG66

GRAINGER M11380.100.0125 Piuliță hexagonală M10 x 1.25 oțel clasa 4 placat cu zinc, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7VDP Model: M11380.100.0125Ref. cruce: 38DG66 / 176G32
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
€24.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.25
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Înălţime5mm
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6448
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11380.100.0125 Piuliță hexagonală M10 x 1.25 oțel clasa 4 placat cu zinc, 100 buc.
€24.02 /ambalaj