Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11398.025.0020 Distanțiere Știft interior/extensie M2.5-0.45 X 20, 100PK | AH7VFV 38DH18

GRAINGER M11398.025.0020 Distanțiere Șurub interior/extensie M2.5-0.45 X 20, 100PK

În stoc
Element: AH7VFV Model: M11398.025.0020Crucea Ref: 38DH18
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
€104.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpacer
Lungimea corpului20mm
finalizareaPlacat cu zinc
Lățime hexagonală4mm
MaterialOţel
Dimensiunea șurubuluiM2.5-0.45 x 20
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Adâncimea firului7mm
Lungimea filetului5.6mm
TipFir intern și știft extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11398.025.0020 Distanțiere Șurub interior/extensie M2.5-0.45 X 20, 100PK
€104.12 /ambalaj