Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11400.270.0001 Piuliță de cuplare M27 x 3 18 x 8 St Ss, 5PK | AH7VHN 38DH58

GRAINGER M11400.270.0001 Piuliță de cuplare M27 x 3 18 x 8 St Ss, 5PK

În stoc
Element: AH7VHN Model: M11400.270.0001Crucea Ref: 38DH58
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
€135.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM27 X 3
Calitate18-8
Lungime81mm
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime41mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7976
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)38.1

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11400.270.0001 Piuliță de cuplare M27 x 3 18 x 8 St Ss, 5PK
€135.45 /ambalaj