Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11590.060.0001 Contrapiuliță M6 x 1 Clasa 8 Oțel zincat, 100BUC | AH7VHQ 38DH60

GRAINGER M11590.060.0001 Piuliță de blocare M6 x 1 din oțel clasa 8 placat cu zinc, 100 buc.

În stoc
Element: AH7VHQ Model: M11590.060.0001Ref. cruce: 38DH60 / 177X36
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
€3.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.14.20mm
CalitateClasa de 8
Înălţime6mm
Tip piulițăPiuliță cu flanșă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3253
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11590.060.0001 Piuliță de blocare M6 x 1 din oțel clasa 8 placat cu zinc, 100 buc.
€3.55 /ambalaj