Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11590.080.0001 Lock Nut M8 x 1.25 Grade Class 8 Steel Zinc Plated, 100PK | AH7VHR 38DH61

GRAINGER M11590.080.0001 Piuliță de blocare M8 x 1.25 clasa 8 din oțel placat cu zinc, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7VHR Model: M11590.080.0001Crucea Ref: 38DH61
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
€21.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.17.90mm
CalitateClasa de 8
Înălţime8mm
Tip piulițăPiuliță cu flanșă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.724
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11590.080.0001 Piuliță de blocare M8 x 1.25 clasa 8 din oțel placat cu zinc, 100 buc.
€21.90 /ambalaj