Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11610.080.0001 Contrapiuliță M8 x 1.25 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK100, 100PK | AH7VJC 38DH71

GRAINGER M11610.080.0001 Contrapiuliță M8 x 1.25 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK100, 100PK

În stoc
Articol: AH7VJC Model: M11610.080.0001Crucea Ref: 38DH71

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€19.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.17.9mm
CalitateClasa de 8
Înălţime8mm
Tip piulițăPiuliță de blocare a mașinii de spălat dinți
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6944
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)4.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11610.080.0001 Contrapiuliță M8 x 1.25 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK100, 100PK
€19.28 /ambalaj