Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11610.100.0001 Contrapiuliță M10 x 1.50 Clasa 8 Oțel zincat PK100, 100PK | AH7VJD 38DH72

GRAINGER M11610.100.0001 Contrapiuliță M10 x 1.50 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK100, 100PK

În stoc
Articol: AH7VJD Model: M11610.100.0001Ref. cruce: 38DH72 / 177X48
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
€31.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.21.80mm
CalitateClasa de 8
Înălţime10mm
Tip piulițăPiuliță de blocare a mașinii de spălat dinți
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime15mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6866
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11610.100.0001 Contrapiuliță M10 x 1.50 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK100, 100PK
€31.56 /ambalaj