Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11610.160.0001 Contrapiuliță M16 x 2 Clasa 8 Oțel zincat PK50, 50PK | AH7VJG 38DH75

GRAINGER M11610.160.0001 Contrapiuliță M16 x 2 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK50, 50PK

În stoc
Articol: AH7VJG Model: M11610.160.0001Ref. cruce: 38DH75 / 177X51

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€51.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.34.50mm
CalitateClasa de 8
Înălţime16mm
Tip piulițăPiuliță de blocare a mașinii de spălat dinți
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1618
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11610.160.0001 Contrapiuliță M16 x 2 Clasa 8 Oțel placat cu zinc PK50, 50PK
€51.99 /ambalaj