Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 10RU8-B Uniune de reducere a compresiei din alama 5/8in x 1/2in | AD7JWL 4EUE6 / 10RU8-B-GR

PARKER 10RU8-B Uniune de reducere a compresiei din alamă 5/8in x 1/2in

În stoc
Articol: AD7JWL Model: 10RU8-BRef. cruce: 4EUE6 / 10RU8-B-GR
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
€55.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Uniunii
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Tip conexiuneComprimare
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "x 1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăTemp. GamăPreț
PARKER 12RU8-316-GR Uniune de reducere 316 oțel inoxidabil Alok 3/4 x 1/2 inch | AC2JBH 2KKY6 / 12RU8-316 12RU8-316-GR3 / 4 "x 1 / 2"Metal316 oțel inoxidabil-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1/16 "--425 grade până la 1200 grade F€170.72
PARKER 6RU4-316-GR Uniune de reducere 316 oțel inoxidabil Alok 3/8 x 1/4in | AC2JBJ 2KKY7 / 6RU4-316 6RU4-316-GR3 / 8 "x 1 / 4"Metal316 oțel inoxidabil-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--425 grade până la 1200 grade F€73.75
PARKER 8RU4-316-GR Uniune de reducere din oțel inoxidabil 316 Alok x Alok 1/2 x 1/4in | AC2JBK 2KKY8 / 8RU4-316 8RU4-316-GR1 / 2 "x 1 / 4"Metal316 oțel inoxidabil-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 grade până la 1200 grade F€106.56
PARKER 8RU6-316-GR Uniune de reducere 316 oțel inoxidabil Alok 1/2 x 3/8in | AC2JBL 2KKY9 / 8RU6-316 8RU6-316-GR1 / 2 "x 3 / 8"Metal316 oțel inoxidabil-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 grade până la 1200 grade F€92.92
PARKER 4-2 HBZ-B Uniune de reducere alamă Cpi x Cpi 1/4 inch x 1/2in | AD7ADZ 4CXE1 / 4-2 HBZ-B-GR 4-2 HBZ-B1 / 4 "x 1 / 2"MetalAlamă-CPI(TM) x CPI(TM)1 / 2 "--40 grade până la 400 grade F€26.43
PARKER 6-4 HBZ-B Uniune de reducere alamă Cpi x Cpi 3/8in x 1/4in | AD7AEE 4CXE7 / 6-4 HBZ-B-GR 6-4 HBZ-B3 / 8 "x 1 / 4"MetalAlamă-CPI(TM) x CPI(TM)5 / 8 "--40 grade până la 400 grade F€31.19
PARKER 8-4 HBZ-B Uniune de reducere alamă Cpi x Cpi 1/2in x 1/4in | AD7AEM 4CXF6 / 8-4 HBZ-B-GR 8-4 HBZ-B1 / 2 "x 1 / 4"MetalAlamă-CPI(TM) x CPI(TM)13 / 16 "--40 grade până la 400 grade F€50.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 10RU8-B Uniune de reducere a compresiei din alamă 5/8in x 1/2in
€55.41 /unitate