Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M12000.160.0001 Piuliță castel M16-2.00 Clasa 4 Oțel PK50 | AH7VJP 38DH82

GRAINGER M12000.160.0001 Piuliță castel M16-2.00 Clasa 4 Oțel PK50

În stoc
Articol: AH7VJP Model: M12000.160.0001Crucea Ref: 38DH82

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€104.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCastelul Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 4
Înălţime19mm
Tip piulițăPiuliță hexagonală - regulată
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9296
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiÎnălţimeLăţimePreț
GRAINGER M12000.270.0001 Piuliță castel M27-3.00 Clasa 4 Oțel simplu PK5 | AH7VJV 38DH87 M12000.270.0001M27 X 330mm41mm€50.51
GRAINGER M12000.390.0001 Piuliță castel M39-4.00 Clasa 4 Oțel simplu | AH7VJZ 38DH91 M12000.390.0001M39-440mm60mm€40.16
GRAINGER M12000.480.0001 Piuliță castel M48-5.00 Clasa 4 Oțel simplu | AH7VKC 38DH94 M12000.480.0001M48 X 550mm75mm€58.49

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M12000.160.0001 Piuliță castel M16-2.00 Clasa 4 Oțel PK50
€104.19 /ambalaj