Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M14020.100.0001 Weld Nut M10 x 8 Hex Steel Plain, 100PK | AH7VLR 38DJ31

GRAINGER M14020.100.0001 Piuliță de sudură M10 x 8 hexagonal din oțel simplu, 100 buc

În stoc
Articol: AH7VLR Model: M14020.100.0001Ref. cruce: 38DJ31 / 177M59
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
€39.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaSimplu
Tip piulițăPiuliță de sudură hexagonală
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9504
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M14020.100.0001 Piuliță de sudură M10 x 8 hexagonal din oțel simplu, 100 buc
€39.47 /ambalaj