Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M16180.120.0150 Șurub cu ochi din oțel carbon 4.6 M12 x 1.75, 10PK | AH7VPK 38DJ94

GRAINGER M16180.120.0150 Șurub cu ochi din oțel carbon 4.6 M12 x 1.75, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7VPK Model: M16180.120.0150Crucea Ref: 38DJ94
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
€123.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul bolt
Ochi în interiorul Dia.12.0mm
Ochi în afara Dia.25.0mm
finalizareaSimplu
Lungimea de la Centrul Ream150.0mm
MaterialOțel cu emisii reduse de carbon 4.6
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM12 X 1.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4981
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M16180.120.0150 Șurub cu ochi din oțel carbon 4.6 M12 x 1.75, 10 buc.
€123.64 /ambalaj