Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M16180.240.0080 Șurub cu ochi din oțel carbon 4.6 M24X80, 5PK | AH7VQL 38DK19

GRAINGER M16180.240.0080 Șurub cu ochi din oțel carbon 4.6 M24X80, 5 buc.

În stoc
Element: AH7VQL Model: M16180.240.0080Crucea Ref: 38DK19
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
€408.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul bolt
Ochi în interiorul Dia.22.0mm
Ochi în afara Dia.45.0mm
finalizareaSimplu
Lungimea de la Centrul Ream80.0mm
MaterialOțel cu emisii reduse de carbon 4.6
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.885
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M16180.240.0080 Șurub cu ochi din oțel carbon 4.6 M24X80, 5 buc.
€408.33 /ambalaj