Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M20380.100.1000 Tijă filetată din oțel M10 x 1.5, 1m lungime | AH7VUM 38DK89

GRAINGER M20380.100.1000 Tijă filetată din oțel M10 x 1.5, 1 m lungime

În stoc
Articol: AH7VUM Model: M20380.100.1000Crucea Ref: 38DK89
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
€35.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Material de bazăOţel
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 4
Lungime totală1m
Rockwell HardnessB67
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Direcția firuluiMâna stângă
Tip filetMetric grosier
Rezistența la randament240 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4959
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)99.57
Lățimea navei (cm)0.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M20380.100.1000 Tijă filetată din oțel M10 x 1.5, 1 m lungime
€35.51 /unitate