Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M21520.140.0030 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M14 X 2 X 120Mm, 50PK | AH7VWZ 38DL48

GRAINGER M21520.140.0030 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M14 X 2 X 120 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7VWZ Model: M21520.140.0030Crucea Ref: 38DL48
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
€660.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
finalizareaSimplu
Calitate8.8
Lungime30 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Lungime totală48mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)18mm
Lungimea firului (B)34mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM14 X 2
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4804
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M21520.140.0030 Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M14 X 2 X 120 mm, 50 buc.
€660.07 /ambalaj