Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M22200.480.0001 Hex Nut M48 x 5 Grade Class 2H Steel Plain | AH7VZY 38DM17

GRAINGER M22200.480.0001 Piuliță hexagonală M48 x 5 Clasa de calitate 2H Oțel simplu

În stoc
Articol: AH7VZY Model: M22200.480.0001Ref încrucișat: 38DM17 / 176G68

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM48 X 5
finalizareaSimplu
CalitateClasa 2H
Înălţime48mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime75mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2105
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M22200.480.0001 Piuliță hexagonală M48 x 5 Clasa de calitate 2H Oțel simplu
€47.11 /unitate