Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M24670.080.0040 Surub plat M8 X 1.25 X 40 Lungime, 25PK | AH3EFU 31JP88

GRAINGER M24670.080.0040 Șurub plat M8 X 1.25 X 40 Lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AH3EFU Model: M24670.080.0040Ref. cruce: 31JP88 / 127J35
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
€19.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.14.5mm
Tip capPlat
Lungime40mm
MaterialOţel
Rockwell HardnessHRB67 la HRB99
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune58015

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3622
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M24670.080.0040 Șurub plat M8 X 1.25 X 40 Lungime, 25 buc.
€19.11 /ambalaj