Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.045.0001 Retaining Ring For Shaft 45Mm Diameter, 25PK | AH7WBR 38DM88

GRAINGER M36000.045.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 45 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7WBR Model: M36000.045.0001Crucea Ref: 38DM88
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
€25.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)59.1mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.42.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.85mm
Pentru Shaft Dia.45mm
ID-ul gratuit41.50mm
MaterialArc de otel
Grosime1.75mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1858
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.045.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 45 mm, 25 buc.
€25.77 /ambalaj