Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.250.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui 250 mm diametru | AH7WDU 38DN37

GRAINGER M36000.250.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui cu diametrul de 250 mm

În stoc
Articol: AH7WDU Model: M36000.250.0001Ref încrucișat: 38DN37 / 175H09
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
€201.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)280mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.244.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei5.15mm
Pentru Shaft Dia.250mm
ID-ul gratuit238mm
MaterialArc de otel
Grosime5mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3326
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.250.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui cu diametrul de 250 mm
€201.51 /unitate