Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.008.0001 Inel de reținere pentru alezaj 8 mm, 100 buc | AH7WDZ 38DN42

GRAINGER M36050.008.0001 Inel de reținere pentru alezaj 8 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7WDZ Model: M36050.008.0001Crucea Ref: 38DN42

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€14.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)3mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.8.40mm
Se potrivește cu lățimea groovei0.9mm
Pentru Bore Dia.8mm
ID-ul gratuit8.70mm
MaterialArc de otel
Grosime0.8 mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.014
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.008.0001 Inel de reținere pentru alezaj 8 mm, 100 buc.
€14.44 /ambalaj