Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.062.0001 Inel de reținere pentru alezaj 62 mm, 10 buc | AH7WGC 38DN91

GRAINGER M36050.062.0001 Inel de reținere pentru alezaj 62 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7WGC Model: M36050.062.0001Ref încrucișat: 38DN91 / 175H63

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€15.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)46.7mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.65.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.15mm
Pentru Bore Dia.62mm
ID-ul gratuit66.20mm
MaterialArc de otel
Grosime2mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1192
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.062.0001 Inel de reținere pentru alezaj 62 mm, 10 buc.
€15.14 /ambalaj