Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.108.0001 Inel de reținere pentru alezaje 108 mm, 5 buc | AH7WHB 38DP14

GRAINGER M36050.108.0001 Inel de reținere pentru alezaj 108 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7WHB Model: M36050.108.0001Crucea Ref: 38DP14

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€40.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)88mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.112.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei4.15mm
Pentru Bore Dia.108mm
ID-ul gratuit115mm
MaterialArc de otel
Grosime4mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2975
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.108.0001 Inel de reținere pentru alezaj 108 mm, 5 buc.
€40.31 /ambalaj