Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.160.0001 Inel de reținere pentru alezaje cu diametrul alezajului de 160 mm | AH7WHQ 38DP27

GRAINGER M36050.160.0001 Inel de reținere pentru alezaje cu diametrul alezajului de 160 mm

În stoc
Articol: AH7WHQ Model: M36050.160.0001Crucea Ref: 38DP27
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
€7.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)132.7mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.165.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei4.15mm
Pentru Bore Dia.160mm
ID-ul gratuit169mm
MaterialArc de otel
Grosime4mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.160.0001 Inel de reținere pentru alezaje cu diametrul alezajului de 160 mm
€7.89 /unitate