Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M38430.080.0001 Șaibă simplă M8 șurub oțel 21.00 mm diametru exterior, 100 buc | AH7WNH 38DR36

GRAINGER M38430.080.0001 Șaibă simplă M8 șurub din oțel 21.00 mm diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7WNH Model: M38430.080.0001Ref încrucișat: 38DR36 / 156D85
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
€13.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător simplu
Aproximativ. Pkg. Cant.100
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM8
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.8.40mm
MaterialOţel
În afara Dia.21mm
pachetul Greutate1.764 lbs.
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime4mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M38430.080.0001 Șaibă simplă M8 șurub din oțel 21.00 mm diametru exterior, 100 buc.
€13.93 /ambalaj