GRAINGER M38430.240.0001 Șaibă simplă M24 șurub oțel 50.00 mm diametru exterior, 50 buc | AH7WNQ 38DR43

GRAINGER M38430.240.0001 Șaibă simplă M24 șurub din oțel 50.00 mm diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7WNQ Model: M38430.240.0001Ref încrucișat: 38DR43 / 156D90

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€91.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător simplu
Aproximativ. Pkg. Cant.50
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM24
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.25.00mm
MaterialOţel
În afara Dia.50mm
pachetul Greutate11.246 lbs.
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime10mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0598
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M38430.240.0001 Șaibă simplă M24 șurub din oțel 50.00 mm diametru exterior, 50 buc.
€91.67 /ambalaj