Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39000.040.0060 Pin conic 4 X 60Mm, 25PK | AH7WPU 38DR69

GRAINGER M39000.040.0060 Ştift conic 4 X 60 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7WPU Model: M39000.040.0060Crucea Ref: 38DR69
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
€28.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Lungime61mm
Toleranță la lungimeJS15
Tip PinStandard
Mărimea4 x 60mm
Diafragmă mică.4mm
Sistem de măsuraremetric
Lungime utilizabilă60mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2007
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39000.040.0060 Ştift conic 4 X 60 mm, 25 buc.
€28.59 /ambalaj