Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39000.120.0120 Taper Pin 12 X 120Mm, 10PK | AH7WTD 38DT25

GRAINGER M39000.120.0120 Ştift conic 12 X 120 mm, 10 buc.

În stoc
Element: AH7WTD Model: M39000.120.0120Crucea Ref: 38DT25

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€108.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Lungime123mm
Toleranță la lungimeJS15
Tip PinStandard
Mărimea12 x 120mm
Diafragmă mică.12mm
Sistem de măsuraremetric
Lungime utilizabilă120mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2897
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39000.120.0120 Ştift conic 12 X 120 mm, 10 buc.
€108.75 /ambalaj