Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39000.160.0060 Taper Pin 16 X 60Mm, 5PK | AH7WTH 38DT29

GRAINGER M39000.160.0060 Ştift conic 16 X 60 mm, 5 buc.

În stoc
Element: AH7WTH Model: M39000.160.0060Crucea Ref: 38DT29

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€39.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Lungime65mm
Toleranță la lungimeJS15
Tip PinStandard
Mărimea16 x 60mm
Diafragmă mică.16mm
Sistem de măsuraremetric
Lungime utilizabilă60mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5207
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39000.160.0060 Ştift conic 16 X 60 mm, 5 buc.
€39.95 /ambalaj