Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39080.080.0060 Steel Dowel Pin, Plain Finish, 60 mm L, 8 mm Pin Dia., 25PK | CD2LRX 53GH67

GRAINGER M39080.080.0060 Diblu știft din oțel, finisaj simplu, 60 mm L, 8 mm diametru știft, 25PK

În stoc
Articol: CD2LRX Model: M39080.080.0060Crucea Ref: 53GH67
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
€43.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
Lungime60
Toleranță la lungime+/- 0.37mm
Diametru nominal8mm
Pin Dia.8.000mm
Tip PinDiblă standard
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5954

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39080.080.0060 Diblu știft din oțel, finisaj simplu, 60 mm L, 8 mm diametru știft, 25PK
€43.91 /ambalaj